- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- キーホルダー ワンタッチのおすすめ人気ランキング
キーホルダー ワンタッチのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新126件の「キーホルダー ワンタッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーホルダー 取り外し」、「キーホルダー クリップ」、「キーホルダー」などの商品も取り扱っております。
自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
脱着式キーホルダー。
用途手芸、キーホルダーの連結等色シルバー材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ、(リング)鉄/ニッケルメッキ全長(mm)70質量(g)24内径(Φmm)22線径(Φmm)1.5外径(Φmm)26
1個
¥359税込¥395
当日出荷
1個
¥269税込¥296
当日出荷
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)キー・リング付ボール・ロック・ピン
材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)15最高温度(℃)250耐荷重(N)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
エスコ80mm キーリング
カップリング式です。
細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA916ZL-61全長(mm)80質量(g)13リング内径(Φmm)21リング線径(Φmm)1.7
1個
¥530税込¥583
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
SK11キーアダプター
カギや工具の取付け自在です。ビットホルダー(別売)と合わせてご使用ください。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
用途キー等の保持、紛失防止。材質(本体)スチール
材質(本体)鉄種類スナップフック表面処理クロムメッキ
中林製作所伸縮2段階キーホルダー
鍵を落下・紛失から守る。カラビナ付伸縮キーホルダー。ジーンズのベルト通しに装着。ホックをはずして長くして使用できる 。
形状オーバル型ロック機能なし材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル全長(mm)約145(収納時)~258質量(g)65適合ベルト幅(mm)50
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに全長(mm)37(ビットホルダー)質量(g)118ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
簡単に接続を解除出来る便利な接続金具。工具の取付や交換がスムーズに行えます。
用途鍵や小物の吊り下げに材質スチール質量(g)28リング外径(Φmm)25.5リング内径(Φmm)22
1個
¥209税込¥230
当日出荷
TRUSCOマグネット付きキーホルダー
マグネット付きで管理が便利なキーホルダーです。
用途鍵などの管理に。紛失防止に。トラスコ品番395-3410セット内容白×1枚、黒×1枚材質フェライト磁石色白、黒寸法(縦×横)(mm)50×20縦(mm)50横(mm)20
1パック(2個)
¥569税込¥626
当日出荷
便利なキーアダプター
トラスコ品番369-0881質量(g)15製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389税込¥428
当日出荷
サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビーホルダー
ビーホルダーに装着することにより、キーホルダーとしてもお使いいただけます!
用途ビーホルダー用ジョイント棒。仕様専用ジョイント棒RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249税込¥274
5日以内出荷
トップ工業アルミキーアダプターセット
6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
大一鋼業マーキー・ギア チェーン脱着式
ステンレスチェーンキーホルダー。先端にクリップが付いています。
鍵を付けてクリップを止めれば、鞄の中に無造作に入れても簡単に見つけることができます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等色シルバー材質本体・チェーン・リング:ステンレス、先端パーツ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)42チェーン長(mm)70
1個
¥499税込¥549
翌々日出荷